Brad ロボットケーブル 24 AWG Micro-Changeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50072524 品番1200878416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(m)3 許容電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数3 コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3 シース色 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM8 コネクタBストレートM8 IP等級IP68 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60、75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする