画像準備中

Brad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50072603 品番1201080037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(m)15 許容電流(A)1.5 芯数4 シールドシールドなし コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタBストレートM12 IP等級IP67 許容電圧(V)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする