キャッチャー控金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合サイズ樋:75 注文コード50072604 品番AA6235875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)150 適合サイズ樋:75 材種貝:1.6×13mm、足:丸5.0mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカーパナソニック・トヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする