BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG 130058シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072619
品番
1300580025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長さ(m)
1
許容電流(A)
4
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートRJ45
IP等級
IP67
許容電圧(V)
250ac/dc