BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072628
品番
1200270588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5
許容電流(A)
3
シース色
黒
IP等級
IP67
許容電圧(V)
30
断面積(mm
2
)
0.25
長さ(mm)
500
コネクタジェンダー
【Aハウジング】プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応