BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072637
品番
1200281309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
長さ(m)
1
許容電流(A)
3
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
ストレートM8
IP等級
IP67
コネクタジェンダー
【Bハウジング】オス
許容電圧(V)
60ac、75dc