BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120098シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072646
品番
1200980031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
許容電流(A)
4
芯数
5
動作温度(℃)
+80
コンタクト数
【コネクタA】5、【コネクタB】5
シース色
紫
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
ライトアングルM12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60ac/dc