BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072673
品番
1200650960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
許容電流(A)
2
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
8
コンタクト数
【コネクタA】8、【コネクタB】8
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
角度付き7/8
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
60