BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072689
品番
120065-2383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1050
許容電流(A)
2
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
8
コンタクト数
【コネクタA】8
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートオスM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア
許容電圧(V)
30ac/dc