BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 26 AWG Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072743
品番
1200835015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
2
芯数
12
コンタクト数
【コネクタA】12
シース色
黄
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)