オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072744
品番
AB6471060G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
ダークグレー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:Y60
材種
貝:0.8×18mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
ダークグレー
適合メーカー
エスロン