BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル Micro-Changeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072786
品番
1200658176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
長さ(m)
5
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3、【コネクタB】3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット