BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072795
品番
1200845101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(mm)
300
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応