オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 横打
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072805
品番
AC1710005S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:120
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ