BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50072813
品番
1200845128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(mm)
300
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4
シリーズ
Ultra-Lock
RoHS指令(10物質対応)
対応