BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes シリアルボード RS232
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【バス】PCIe
注文コード
50072883
品番
PX-279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCIe
ポート数
8
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
921.6kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
32B