BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes シリアルボード RS232
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【バス】PCIe
注文コード
50072908
品番
PX-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCIe
ポート数
2
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
921.6kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
128B