オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートLキャッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072945
品番
AC6232260H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
ミルクホワイト
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
ミルクホワイト
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱