ステンレス ガルつかみ T字デンデン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50072954 品番 AB6113355
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
シルバー 寸法L(mm)45 適合サイズ樋:55 材種貝:1.0×17mm、足:1.5×15mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカーエスロン・トヨ・タキロン・三菱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする