BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes ボード RS232
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073023
品番
UC-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
ポート数
1
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
115.2kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
128B