BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes ボード RS232
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073057
品番
UC-431
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
ポート数
3
インターフェイス
シリアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
115.2kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
64B