BRAINBOXES
BRAINBOXESの 産業用PC用品
BRAINBOXESの 産業用PC本体
Brainboxes ボード RS232
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073084
品番
UC-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バス】PCI
ポート数
4
インターフェイス
シリアル
ボーレート
115.2kbit/s
接続ポート
RS232
FIFOサイズ
64B