※BM3VSB-□

マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)13 タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ 注文コード50073161 品番BM3VHB-013
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電流・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る
種類制御盤用リレー 幅(mm)55 タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ 極数3 形式BM:マニュアルモータスタータ 電流(A)169(瞬時引外し) フレーム63A形 定格電流(A)13 全負荷電流(A)9.5(AC200-240V)、10.5(AC380-440V) 適合モータ容量(kW)三相標準:2.2(AC200-240V)、5.5(AC380-440V) 定格使用電流(A)9-13 定格遮断容量(kA)100(AC240V)、100(AC415V)、50(AC440V) 遮断容量区分高性能形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする