オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
しんちゃ
注文コード
50073164
品番
AC2911431S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
15
適合サイズ
樋:100
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ