種類制御盤用リレー
幅(mm)55
タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ
極数3
形式BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)260(瞬時引外し)
フレーム63A形
定格電流(A)20
全負荷電流(A)15.5(AC200-240V)、20(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)三相標準:3.7(AC200-240V)、11(AC380-440V)
定格使用電流(A)14-20
定格遮断容量(kA)100(AC240V)、50(AC415V)、50(AC440V)
遮断容量区分高性能形