種類制御盤用リレー
幅(mm)55
タイプ瞬時引外し形、ロータリータイプ
極数3
形式BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)208(瞬時引外し)
フレーム63A形
定格電流(A)16
全負荷電流(A)15.5(AC200-240V)、13.5(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)三相標準:3.7(AC200-240V)、7.5(AC380-440V)
定格使用電流(A)11-16
定格遮断容量(kA)100(AC240V)、50(AC415V)、50(AC440V)
遮断容量区分高性能形