※BM3VSB-□
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の マニュアルモータスタータ
マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
25
タイプ
瞬時引外し形、ロータリータイプ
注文コード
50073283
品番
BM3VHBK-025
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
制御盤用リレー
幅(mm)
55
タイプ
瞬時引外し形、ロータリータイプ
極数
3
形式
BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)
325(瞬時引外し)
フレーム
63A形
定格電流(A)
25
全負荷電流(A)
21(AC200-240V)、20(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)
三相標準:5.5(AC200-240V)、11(AC380-440V)
定格使用電流(A)
19-25
定格遮断容量(kA)
100(AC240V)、50(AC415V)、35(AC440V)
遮断容量区分
高性能形