種類制御盤用リレー
幅(mm)55
タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ
極数3
形式BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)130(瞬時引外し)
フレーム63A形
定格電流(A)10
全負荷電流(A)9.5(AC200-240V)、7.8(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)三相標準:2.2(AC200-240V)、3.7(AC380-440V)
定格使用電流(A)6.3-10
定格遮断容量(kA)100(AC240V)、100(AC415V)、15(AC440V)
遮断容量区分標準形