種類制御盤用リレー
幅(mm)55
タイプ定格電流可調整形、ロータリータイプ
極数3
形式BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)416(瞬時引外し)
フレーム63A形
定格電流(A)32
全負荷電流(A)27.5(AC200-240V)、27(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)三相標準:7.5(AC200-240V)、15(AC380-440V)
定格使用電流(A)24-32
定格遮断容量(kA)50(AC240V)、25(AC415V)、10(AC440V)
遮断容量区分標準形