富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
SHヒューズ ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073554
品番
BNE2500-3A
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
全長(mm)
273
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
2500
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ127×95