オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sメッキ 固定吊正面打 下向
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073618
品番
AH25601171K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
足くろ
寸法L(mm)
10
適合サイズ
樋:117
勾配
なし
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
表面仕上げ
貝:ステンレス、足:ZAMカラー
適合メーカー
トヨ