Sメッキ 固定吊正面打 上向

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50073654 品番AH28601173K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
足くろ 寸法L(mm)30 適合サイズ樋:117 勾配なし 材種貝:1.0×27mm、足:4.2×16mm 表面仕上げ貝:ステンレス、足:ZAMカラー 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする