曜日別特売
ED-90MWR 磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器) 50074004

磁石付ベーシックレベル・ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)631注文コード50074004品番ED-90MWR
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
磁石付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)631厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)900感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする