エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
スラントカードレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074099
品番
ED-SCDBL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0〜45°測定可能)
見やすい角度目盛です。
カードサイズなので携帯に便利です。
水平・勾配・0〜45°測定可能
長さ(mm)
23
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
54
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
86
感度(mm/m)
1.00=0.0573°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内