磁石付スロープレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50074564 品番 ED-10SLMN
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能

仕様磁石:1個付 材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)116 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)100 感度(mm/m)(水平気泡管)0.18=0.0103° 精度(mm/m)(水平気泡管)±0.50=±0.0286°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする