富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100
フレーム(AF)
100
注文コード
50074692
品番
BW100AAG-3P100WA
参考基準価格(税別)
¥42,465
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC400/380V)1.5/1・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)5/3
定格電流(A)
100
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250