ED-45IP インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器) 50074860

インパクトドライバ用水平器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50074860品番ED-45IP
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドライバ本体に簡単装着!
丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!
蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。
落下防止コードの取付けができます。
樹脂バネを広げて簡単装着が可能。
特殊樹脂
水平・鉛直測定可能
インパクトドライバ取付け
パイプ・ポール測定可能
丸型アクリル気泡管
4本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付

長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50074860
2024-08-01
用途: 電動ドリルでタップの下穴加工、タップ加工
株式会社アイオット

タップ加工等が早く、精度も良くなる。こんないい物があったんだと大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする