塩ビ管用水平器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50075009 品番 ED-50DR
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

塩ビ管に簡単装着!
塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。
塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。
反転測定可能。
水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
固定樹脂バネを広げて簡単装着。
落下防止コードの取り付けができます。
腕に付けて収納可能。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
特殊樹脂
水平・垂直測定可能
パイプ測定可能
丸型アクリル気泡管
6本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付き

長さ(mm)31 厚さ(mm)65 高さ(mm)60 質量(g)110 管接続口径50A〜75A 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする