C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
1リール(500個)
1個
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
50075026
品番
CRD10RM0SBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
0.4ac,20ac/dc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(コンタクト)、黄銅(端子)
ポジション
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(A)
0.4V