C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ スライド SPST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(20個)
1袋(5個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
50075105
品番
SDA08H1BDA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
ポジション
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc