画像準備中

用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)10・(AC400/380)10・(AC240/230V)25・(AC100V)25 注文コード50075191 品番BW100EAL-3P100K
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格電流・定格遮断容量など47種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)84 寸法a(mm)75 定格電流(A)100 定格周波数(Hz)50-60 接続方式表面形(ねじ端子) リセット方式手動リセットまたは電源OFF 寸法b(mm)130 寸法c(mm)60 相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)10・(AC400/380)10・(AC240/230V)25・(AC100V)25 定格感度電流(mA)30、100/200/500/1000切替 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P3E 慣性不動作時間(s)- 定格使用電圧(V)AC100-230-440共用 メガテスト切換スイッチ 遮断容量区分経済形 漏電表示方法赤色LED 接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする