曜日別特売

用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)10・(AC400/380)10・(AC240/230V)25・(AC100V)25注文コード50075207品番BW100EAL-3P100KA
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法d(mm)84寸法a(mm)75定格電流(A)100定格周波数(Hz)50-60接続方式表面形(ねじ端子)リセット方式手動リセットまたは電源OFF寸法b(mm)130寸法c(mm)60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC415V)10・(AC400/380)10・(AC240/230V)25・(AC100V)25定格感度電流(mA)30、100/200/500/1000切替過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)-定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ遮断容量区分経済形漏電表示方法赤色LED接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする