C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(500個)
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50075358
品番
BPA03SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
凸型、スライド
定格電圧(V)
5dc,24dc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(コンタクト)、黄銅(端子)
ポジション
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
100@5Vdc,25@24Vdc