富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
フレーム(AF)
125
注文コード
50075401
品番
BW125HAG-2P015
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
125
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)36/9・(AC440/415/400/380V)65/17・(AC240/230V)125/63・(DC250V)40/20
定格電流(A)
15
極数・素子数
2P2E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250