C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
動作温度範囲(℃)
-40→+85
注文コード
50075559
品番
SDA01H1SBD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
アクチュエータの種類
凸型、スライド
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
ポジション
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc