磁石付クラフトレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50075666 品番ED-CRAM
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

全面が測定面として使用できます。
透明なので透かして測れます。
薄型・軽量で携帯に便利です。
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。
磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。
磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。
水平・垂直・直角測定可能
磁石:1個付

長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする