エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
4本線キーホルダー気泡管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075788
品番
K46-4L
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
機器取付用気泡管
長さ(mm)
7
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
15
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
46
感度(mm/m)
0.50=0.0286°