C & K COMPONENTS
C & K ディップスイッチ 埋込型 埋込型 スライド SPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(5個)
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50075909
品番
TDA06H0SB1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
材質(コンタクト)
銅合金
ポジション
6
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
埋込型,埋込型,スライド
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-40→+85
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応