トビ・ボックスレベル プロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50075928 品番ED-TBXPWR
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!
両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。
水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。
測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
アルミ合金押出材硬化処理
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
4本線レンズ付きアクリル水平気泡管
4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管
パイプ測定可能
蓄光付
超強力磁石:1個付
45°付

長さ(mm)223 厚さ(mm)20 高さ(mm)230 質量(g)51 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする