定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格電流(A)40接続方式表面形(ねじ端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)15/8、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC600V/Y)10・(AC480V/Y)30・(AC240V)50・(DC125/250V)10極数・素子数2P2Eフレーム(AF)125